text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Die shape B M27 x 3 mm HSS 6g


HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Referência 6H860013
Diâmetro exterior (mm) 65
Altura 25
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 27
Rosca de passo (mm) 3
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro exterior (mm) 65
Altura 25
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 27
Rosca de passo (mm) 3
Material de corte HSS
Marca Tecwerk

Descrição

HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Números do artigo

Referência 6H860013
EAN 4015448597353
UBB 500751875542
UNSPSC 27112805
Artigo do fabricante nr 2000867737
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.