text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Die shape B M20 x 1.5 mm HSS 6g


HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO fine thread DIN 13 MF. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Referência 7Y747072
Marca Tecwerk
Embalado por 1

Especificações

Marca Tecwerk

Descrição

HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO fine thread DIN 13 MF. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Números do artigo

Referência 7Y747072
EAN 4015448597629
UBB 500751878025
UNSPSC 27112805
Artigo do fabricante nr 2000867771
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.