text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Die shape B M16 x 2 mm HSS 6g left cutting


HSS. DIN EN 22568. Shape B. Left-cutting. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Referência 9I542811
Diâmetro exterior (mm) 20
Altura 18
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 16
Rosca de passo (mm) 2
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro exterior (mm) 20
Altura 18
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 16
Rosca de passo (mm) 2
Material de corte HSS
Marca Tecwerk

Descrição

HSS. DIN EN 22568. Shape B. Left-cutting. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Números do artigo

Referência 9I542811
EAN 4015448596202
UBB 500751858639
UNSPSC 27112805
Artigo do fabricante nr 2000867449
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.