text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Die shape B M12 x 1 mm HSS 6g


HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO fine thread DIN 13 MF. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Referência 7Y529142
Diâmetro exterior (mm) 25
Altura 10
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 12
Rosca de passo (mm) 1
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro exterior (mm) 25
Altura 10
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 12
Rosca de passo (mm) 1
Material de corte HSS
Marca Tecwerk

Descrição

HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO fine thread DIN 13 MF. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Números do artigo

Referência 7Y529142
EAN 4015448597551
UBB 500751877456
UNSPSC 27112805
Artigo do fabricante nr 2000867765
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.