text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Die shape B M12 x 1.75 mm HSS 6g left cutting


HSS. DIN EN 22568. Shape B. Left-cutting. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Referência 0A256845
Diâmetro exterior (mm) 20
Altura 14
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 12
Rosca de passo (mm) 27395
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro exterior (mm) 20
Altura 14
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 12
Rosca de passo (mm) 27395
Material de corte HSS
Marca Tecwerk

Descrição

HSS. DIN EN 22568. Shape B. Left-cutting. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Números do artigo

Referência 0A256845
EAN 4015448596172
UBB 500751858480
UNSPSC 27112805
Artigo do fabricante nr 2000867447
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.