text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Tecwerk Die shape B M12 x 1.5 mm HSS 6g


HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO fine thread DIN 13 MF. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Referência 7F116284
Diâmetro exterior (mm) 38
Altura 10
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 12
Rosca de passo (mm) 45778
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro exterior (mm) 38
Altura 10
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 12
Rosca de passo (mm) 45778
Material de corte HSS
Marca Tecwerk

Descrição

HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO fine thread DIN 13 MF. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Números do artigo

Referência 7F116284
EAN 4015448597575
UBB 500751877605
UNSPSC 27112805
Artigo do fabricante nr 2000867767
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.