text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Die shape B M10 x 1.5 mm HSS-E 6g


HSS-Co. DIN EN 22568. Shape B. Type VA. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For materials difficult to machine. Rust-resistant, thermal-resistant and acid-resistant steels. Special alloys and steel up to 1,200 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Referência 6E510486
Diâmetro exterior (mm) 30
Altura 11
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 10
Rosca de passo (mm) 45778
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro exterior (mm) 30
Altura 11
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 10
Rosca de passo (mm) 45778
Material de corte Outro
Marca Tecwerk

Descrição

HSS-Co. DIN EN 22568. Shape B. Type VA. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For materials difficult to machine. Rust-resistant, thermal-resistant and acid-resistant steels. Special alloys and steel up to 1,200 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Números do artigo

Referência 6E510486
EAN 4015448598077
UBB 500751882068
UNSPSC 27112805
Artigo do fabricante nr 2000867845
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.