text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Die shape B M10 x 1.5 mm HSS 6g left cutting


HSS. DIN EN 22568. Shape B. Left-cutting. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Referência 4X310086
Diâmetro exterior (mm) 20
Altura 11
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 10
Rosca de passo (mm) 45778
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro exterior (mm) 20
Altura 11
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 10
Rosca de passo (mm) 45778
Material de corte HSS
Marca Tecwerk

Descrição

HSS. DIN EN 22568. Shape B. Left-cutting. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Números do artigo

Referência 4X310086
EAN 4015448596165
UBB 500751858308
UNSPSC 27112805
Artigo do fabricante nr 2000867446
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.