text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Die shape B G 3/8 inch x 19 HSS A


HSS. DIN EN 24231. Shape B. With spiral point. Whitworth pipe thread G according to DIN ISO 228. Tolerance range A. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Referência 8R799654
Diâmetro exterior (mm) 45
Altura 14
Tipo de rosca G
Número de dentes por polegada 19
Material de corte HSS
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro exterior (mm) 45
Altura 14
Tipo de rosca G
Número de dentes por polegada 19
Material de corte HSS
Tamanho da rosca (polegadas) 3/8 polegadas
Marca Tecwerk

Descrição

HSS. DIN EN 24231. Shape B. With spiral point. Whitworth pipe thread G according to DIN ISO 228. Tolerance range A. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Números do artigo

Referência 8R799654
EAN 4015448597742
UBB 500751879197
UNSPSC 27112805
Artigo do fabricante nr 2000867782
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.