text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Die shape B G 3/4 inch x 14 HSS A


HSS. DIN EN 24231. Shape B. With spiral point. Whitworth pipe thread G according to DIN ISO 228. Tolerance range A. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Referência 7E391215
Diâmetro exterior (mm) 55
Altura 16
Tipo de rosca G
Número de dentes por polegada 14
Material de corte HSS
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro exterior (mm) 55
Altura 16
Tipo de rosca G
Número de dentes por polegada 14
Material de corte HSS
Tamanho da rosca (polegadas) 3/4 polegadas
Marca Tecwerk

Descrição

HSS. DIN EN 24231. Shape B. With spiral point. Whitworth pipe thread G according to DIN ISO 228. Tolerance range A. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Números do artigo

Referência 7E391215
EAN 4015448597773
UBB 500751879353
UNSPSC 27112805
Artigo do fabricante nr 2000867784
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.