text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Tecwerk Die shape B G 1/4 inch x 19 HSS A


HSS. DIN EN 24231. Shape B. With spiral point. Whitworth pipe thread G according to DIN ISO 228. Tolerance range A. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Referência 8S794176
Diâmetro exterior (mm) 38
Altura 10
Tipo de rosca G
Número de dentes por polegada 19
Material de corte HSS
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro exterior (mm) 38
Altura 10
Tipo de rosca G
Número de dentes por polegada 19
Material de corte HSS
Tamanho da rosca (polegadas) 1/4 polegada
Marca Tecwerk

Descrição

HSS. DIN EN 24231. Shape B. With spiral point. Whitworth pipe thread G according to DIN ISO 228. Tolerance range A. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Números do artigo

Referência 8S794176
EAN 4015448597735
UBB 500751879015
UNSPSC 27112805
Artigo do fabricante nr 2000867781
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.