Brocas
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
Furar
Brocas
7T275175
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
Tecwerk Deep-hole drill DIN 1869 type TS nominal diameter 9 mm HSS-Co cylinder shank row
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
7T275175
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
175
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Material de corte
HSS-E
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Comprimento total (mm)
250
Broca de diâmetro (mm)
9
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
175
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Material de corte
HSS-E
Ângulo da ponta (°)
130
Forma da haste
Cilíndrico
Direção de corte
Direita
Broca em espiral
Sim
Marca
Tecwerk
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7T275175
EAN
4015448589013
UBB
500751790154
UNSPSC
20111611
Artigo do fabricante nr
2000865919