Brocas
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
Furar
Brocas
5S209997
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
Tecwerk Deep-hole drill DIN 1869 type TS nominal diameter 8 mm HSS cylinder shank row 2
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
5S209997
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
210
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Adequado para metais não ferrosos
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Comprimento total (mm)
305
Broca de diâmetro (mm)
8
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
210
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Adequado para metais não ferrosos
Sim
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
130
Forma da haste
Cilíndrico
Direção de corte
Direita
Broca em espiral
Sim
Marca
Tecwerk
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5S209997
EAN
4015448573159
UBB
500751655761
UNSPSC
20111611
Artigo do fabricante nr
2000861166