Brocas
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
Furar
Brocas
1D617821
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
Tecwerk Deep-hole drill DIN 1869 type TS nominal diameter 7.5 mm HSS cylinder shank row
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
1D617821
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
155
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Adequado para metais não ferrosos
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Comprimento total (mm)
225
Broca de diâmetro (mm)
45784
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
155
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Adequado para metais não ferrosos
Sim
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
130
Forma da haste
Cilíndrico
Direção de corte
Direita
Broca em espiral
Sim
Marca
Tecwerk
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1D617821
EAN
4015448572930
UBB
500751653600
UNSPSC
20111611
Artigo do fabricante nr
2000861145