Brocas
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
Furar
Brocas
3E160360
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
Tecwerk Deep-hole drill DIN 1869 type TS nominal diameter 4 mm HSS-Co cylinder shank row
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
3E160360
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
120
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Material de corte
HSS-E
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Comprimento total (mm)
175
Broca de diâmetro (mm)
4
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
120
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Material de corte
HSS-E
Ângulo da ponta (°)
130
Forma da haste
Cilíndrico
Direção de corte
Direita
Broca em espiral
Sim
Marca
Tecwerk
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3E160360
EAN
4015448588887
UBB
500751788927
UNSPSC
20111611
Artigo do fabricante nr
2000865907