text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Deep-hole drill DIN 1869 type TS nominal diameter 4.2 mm HSS cylinder shank row


HSS. DIN 1869. Type TS. Point angle 130°. Profile ground with crosswise grinding from Ø 2.0 mm. With straight shank. Right-hand cutting. Extra-long type. Special drill for extremely deep bores. For drilling in all long-chipping materials e.g. steel up to approx. 1,000 N/mm², aluminium alloys, Al-Si alloys, electrolytic copper, tough brass, cast iron

Referência 3D514207
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 120
Adequado para aço Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 175
Broca de diâmetro (mm) 45692
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 120
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 130
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Tecwerk

Descrição

HSS. DIN 1869. Type TS. Point angle 130°. Profile ground with crosswise grinding from Ø 2.0 mm. With straight shank. Right-hand cutting. Extra-long type. Special drill for extremely deep bores. For drilling in all long-chipping materials e.g. steel up to approx. 1,000 N/mm², aluminium alloys, Al-Si alloys, electrolytic copper, tough brass, cast iron

Números do artigo

Referência 3D514207
EAN 4015448572831
UBB 500751652875
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 2000861137
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.