text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Deep-hole drill DIN 1869 type TS nominal diameter 2.5 mm HSS cylinder shank row


Article number 2N614200
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 120
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Packed per 1

Specifications

Comprimento total (mm) 180
Broca de diâmetro (mm) 45779
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 120
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 130
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Tecwerk

Article numbers

Article number 2N614200
EAN 4015448573500
UBB 500751658815
UNSPSC 20111611
Manufacturer article nr  2000861197
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.