Brocas
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
Furar
Brocas
5M403034
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
TECWERK Deep-hole drill DIN 1869 type TS nominal diameter 1 mm HSS cylinder shank row 1
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
5M403034
Comprimento total (mm)
45
Diâmetro do eixo (mm)
6.3
Diâmetro nominal (mm)
2.5
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
60
Forma da haste
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
45
Diâmetro do eixo (mm)
6.3
Diâmetro nominal (mm)
2.5
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
60
Forma da haste
Outro
Marca
Tecwerk
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5M403034
EAN
4015448574569
UBB
500751668483
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
2000861572