text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Deburring cutter nominal dm 12 mm 90 deg VHM TiAlN DIN 6535 HB no. of cutters 4


Solid carbide. Finest grain. TiAIN-coated. Four-tipped core drill. With straight shank in accordance with DIN 6535 HB. For chamfering and deburring

Referência 7F005737
Desenho Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm) 83
Diâmetro do eixo (mm) 12
Adequado para aço inoxidável Sim
Número de dentes 4
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm) 83
Diâmetro do eixo (mm) 12
Adequado para aço inoxidável Sim
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 12
Marca Tecwerk

Descrição

Solid carbide. Finest grain. TiAIN-coated. Four-tipped core drill. With straight shank in accordance with DIN 6535 HB. For chamfering and deburring

Números do artigo

Referência 7F005737
EAN 4015448593294
UBB 500751828608
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 2000866639
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.