text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Deburring cutter nominal dm 10 mm 60 deg VHM TiAlN DIN 6535 HB no. of cutters 4


Solid carbide. Finest grain. TiAIN-coated. Four-tipped core drill. With straight shank in accordance with DIN 6535 HB. For chamfering and deburring

Referência 4L254810
Desenho Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm) 72
Diâmetro do eixo (mm) 10
Adequado para aço inoxidável Sim
Número de dentes 4
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm) 72
Diâmetro do eixo (mm) 10
Adequado para aço inoxidável Sim
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 10
Marca Tecwerk

Descrição

Solid carbide. Finest grain. TiAIN-coated. Four-tipped core drill. With straight shank in accordance with DIN 6535 HB. For chamfering and deburring

Números do artigo

Referência 4L254810
EAN 4015448592983
UBB 500751825893
UNSPSC 23171605
Artigo do fabricante nr 2000866607
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.