text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Countersink DIN 335 C 90 deg nominal diameter 8.3 mm HSS Nano 3 surface shank Z.


Referência 7J859772
Diâmetro do eixo (mm) 8
Comprimento (m) 56
Material de corte HSS
Direção de corte Direita
Ângulo do escareador (°) 90
Diâmetro do escareador (mm) 2.8-12.4
Marca Tecwerk
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro do eixo (mm) 8
Comprimento (m) 56
Material de corte HSS
Direção de corte Direita
Ângulo do escareador (°) 90
Diâmetro do escareador (mm) 2.8-12.4
Marca Tecwerk

Números do artigo

Referência 7J859772
EAN 4015448585848
UBB 500751765248
UNSPSC 27112812
Artigo do fabricante nr 2000865178
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.