text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Countersink DIN 335 C 90 deg nominal diameter 8.3 mm ASP Z.3


Powder steel. ASP. DIN 335 C. For VA steels and non-ferrous metals. 3 cutters. Countersink angle 90°. Straight shank. For countersinking and deburring bores

Referência 4X035616
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento (m) 50
Material de corte Outro
Ângulo do escareador (°) 90
Diâmetro do escareador (mm) 37835
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento (m) 50
Material de corte Outro
Ângulo do escareador (°) 90
Diâmetro do escareador (mm) 37835
Marca Tecwerk

Descrição

Powder steel. ASP. DIN 335 C. For VA steels and non-ferrous metals. 3 cutters. Countersink angle 90°. Straight shank. For countersinking and deburring bores

Números do artigo

Referência 4X035616
EAN 4015448585237
UBB 500751759712
UNSPSC 27112812
Artigo do fabricante nr 2000865022
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.