text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Tecwerk Countersink DIN 335 C 90 deg nominal diameter 16.5 mm HSS Nano 3 surface shank Z


Referência 9Y740484
Diâmetro do eixo (mm) 10
Comprimento (mm) 60
Material de corte HSS
Direção de corte Direita
Ângulo do escareador (°) 90
Diâmetro do escareador (mm) 3.2-16.5
Marca Tecwerk
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro do eixo (mm) 10
Comprimento (mm) 60
Material de corte HSS
Direção de corte Direita
Ângulo do escareador (°) 90
Diâmetro do escareador (mm) 3.2-16.5
Marca Tecwerk

Números do artigo

Referência 9Y740484
EAN 4015448585862
UBB 500751765404
UNSPSC 27112812
Artigo do fabricante nr 2000865180
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.