text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Countersink DIN 335 C 90 deg nominal diameter 15 mm HSS Nano 3 surface shank Z.3


HSS. Nano-coated. DIN 335 C. 3 cutters. Countersink angle 90°. Shank with 3 clamping areas from nominal Ø 8.3 mm. Right-hand cutting. Variable rear grinding. For the processing of steel, rust- and heat-resistant steels, aluminium, brass and plastics

Referência 5C292163
Diâmetro do eixo (mm) 10
Comprimento (m) 60
Material de corte HSS
Direção de corte Direita
Ângulo do escareador (°) 90
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro do eixo (mm) 10
Comprimento (m) 60
Material de corte HSS
Direção de corte Direita
Ângulo do escareador (°) 90
Diâmetro do escareador (mm) 42038
Marca Tecwerk

Descrição

HSS. Nano-coated. DIN 335 C. 3 cutters. Countersink angle 90°. Shank with 3 clamping areas from nominal Ø 8.3 mm. Right-hand cutting. Variable rear grinding. For the processing of steel, rust- and heat-resistant steels, aluminium, brass and plastics

Números do artigo

Referência 5C292163
EAN 4015448585855
UBB 500751765321
UNSPSC 27112812
Artigo do fabricante nr 2000865179
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.