text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Countersink DIN 334 C 60 deg nominal diameter 12.5 mm HSS Z.3


HSS. DIN 334 C. 3 cutters. Countersink angle 60°. Straight shank. Right-hand cutting. Ideal for burr-free and chatter-free countersinking, deburring, and countersinking in steel and cast iron as well as non-ferrous and light metals. Best results at low cutting speed

Referência 7C768086
Diâmetro do eixo (mm) 8
Comprimento (m) 56
Material de corte HSS
Direção de corte Direita
Ângulo do escareador (°) 60
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro do eixo (mm) 8
Comprimento (m) 56
Material de corte HSS
Direção de corte Direita
Ângulo do escareador (°) 60
Diâmetro do escareador (mm) 3.2-12.5
Marca Tecwerk

Descrição

HSS. DIN 334 C. 3 cutters. Countersink angle 60°. Straight shank. Right-hand cutting. Ideal for burr-free and chatter-free countersinking, deburring, and countersinking in steel and cast iron as well as non-ferrous and light metals. Best results at low cutting speed

Números do artigo

Referência 7C768086
EAN 4015448585350
UBB 500751760785
UNSPSC 27112812
Artigo do fabricante nr 2000865127
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.