text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Conical sheet metal bit drill. range 4-20 mm HSS-Co overall length 71 mm no. of


Referência 2S158094
Diâmetro do eixo (mm) 8
Número de lâminas de corte 2
Unidade de medida mm
Diâmetro máximo da broca (mm) 20
Diâmetro mínimo da broca (mm) 4
Material de corte HSS-E
Marca Tecwerk
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro do eixo (mm) 8
Número de lâminas de corte 2
Unidade de medida mm
Diâmetro máximo da broca (mm) 20
Diâmetro mínimo da broca (mm) 4
Material de corte HSS-E
Marca Tecwerk

Números do artigo

Referência 2S158094
EAN 4015448825555
UBB 500751692483
UNSPSC 27112812
Artigo do fabricante nr 2000862022
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.