text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Concrete drill diameter 5 mm overall length 95 mm


With carbide cutting edge. Made of tempered special steel. Higher breaking strength during impact drilling. Special spiral profile for rapid drill bit progress. With carbide cutting edge

Referência 9B962159
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 5
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 50
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 95
Broca de diâmetro (mm) 5
Diâmetro do eixo (mm) 5
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 50
Adequado para betão Sim
Adequado para pedra Sim
Material de corte Outro
Broca em espiral Sim
Marca Tecwerk

Descrição

With carbide cutting edge. Made of tempered special steel. Higher breaking strength during impact drilling. Special spiral profile for rapid drill bit progress. With carbide cutting edge

Números do artigo

Referência 9B962159
EAN 4015448584827
UBB 500751755918
UNSPSC 27112801
Artigo do fabricante nr 2000864104
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.