Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
0X134914
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
Tecwerk Combination tap HSSG 1/4 inch HEX M8x6.8 mm thread pitch 1.25 mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
0X134914
Comprimento da rosca (mm)
45875
Comprimento total (mm)
51
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
45658
Tamanho da rosca
8
Material de corte
Outro
Marca
Tecwerk
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Comprimento da rosca (mm)
45875
Comprimento total (mm)
51
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
45658
Tamanho da rosca
8
Material de corte
Outro
Marca
Tecwerk
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0X134914
EAN
4015448640752
UBB
500751852442
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
2000867338