text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Combination tap HSSG 1/4 inch HEX M6x5.0 mm thread pitch 1.00 mm


HSSG. For drilling, thread cutting, and deburring. With 6.3 mm (1/4″) hexagonal blade in accordance with DIN 3126

Referência 5G427065
Comprimento da rosca (mm) 5
Comprimento total (mm) 44
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 1
Tamanho da rosca 6
Embalado por 1

Especificações

Comprimento da rosca (mm) 5
Comprimento total (mm) 44
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 1
Tamanho da rosca 6
Material de corte Outro
Marca Tecwerk

Descrição

HSSG. For drilling, thread cutting, and deburring. With 6.3 mm (1/4″) hexagonal blade in accordance with DIN 3126

Números do artigo

Referência 5G427065
EAN 4015448610700
UBB 500751852368
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 2000867336
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.