text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Combination tap HSSG 1/4 inch HEX M4x3.3 mm thread pitch 0.70 mm


HSSG. For drilling, thread cutting, and deburring. With 6.3 mm (1/4″) hexagonal blade in accordance with DIN 3126

Referência 2Y938185
Comprimento da rosca (mm) 45719
Comprimento total (mm) 39
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 0.7000000000000001
Tamanho da rosca 4
Embalado por 1

Especificações

Comprimento da rosca (mm) 45719
Comprimento total (mm) 39
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 0.7000000000000001
Tamanho da rosca 4
Material de corte Outro
Marca Tecwerk

Descrição

HSSG. For drilling, thread cutting, and deburring. With 6.3 mm (1/4″) hexagonal blade in accordance with DIN 3126

Números do artigo

Referência 2Y938185
EAN 4015448640745
UBB 500751852103
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 2000867334
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.