text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Combination tap HSSG 1/4 inch HEX M10x8.5 mm thread pitch 1.50 mm


HSSG. For drilling, thread cutting, and deburring. With 6.3 mm (1/4″) hexagonal blade in accordance with DIN 3126

Referência 8C268667
Comprimento da rosca (mm) 45785
Comprimento total (mm) 59
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 45778
Tamanho da rosca 10
Embalado por 1

Especificações

Comprimento da rosca (mm) 45785
Comprimento total (mm) 59
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 45778
Tamanho da rosca 10
Material de corte Outro
Marca Tecwerk

Descrição

HSSG. For drilling, thread cutting, and deburring. With 6.3 mm (1/4″) hexagonal blade in accordance with DIN 3126

Números do artigo

Referência 8C268667
EAN 4015448595632
UBB 500751851949
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 2000867330
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.