text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Coarse cleaning disc HEAVY DUTY dm150x13mm coarse bore 13 mm


Extremely aggressive non-woven cleaning cloth, particularly for irregular surfaces. High edge stability thanks to a harder and tighter particle binding structure. Very long service life and cleaning performance. Particularly suitable for cleaning welds, removing rust, dirt and paint coats, removal of thermally induced blue stains. Cleans wood and plastic. Bore 13 mm Ø

Referência 7Q662846
Número máximo de rotações (1/min) 5350
Diâmetro 150
Tipo Disco
Material do suporte Fibra vulcanizada
Adequado para aço inoxidável Sim
Embalado por 1

Especificações

Número máximo de rotações (1/min) 5350
Diâmetro 150
Tipo Disco
Material do suporte Fibra vulcanizada
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para madeira Sim
Adequado para pintura Sim
Marca Tecwerk

Descrição

Extremely aggressive non-woven cleaning cloth, particularly for irregular surfaces. High edge stability thanks to a harder and tighter particle binding structure. Very long service life and cleaning performance. Particularly suitable for cleaning welds, removing rust, dirt and paint coats, removal of thermally induced blue stains. Cleans wood and plastic. Bore 13 mm Ø

Números do artigo

Referência 7Q662846
EAN 4015448982821
UBB 500751494559
UNSPSC 31191506
Artigo do fabricante nr 2000841859
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.