text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Circular metal-cutting saw blade tooth profile C saw blade dm 350 mm width 3.0 m


HSS. Vapour-treated as protection against material weld-on. For iron and steelwork materials Tooth profile C: Parabolic tooth with pre-cutter and post-cutter

Referência 8W666340
Diâmetro da lâmina de serra (mm) 350
Distância entre dentes (mm) 6
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 32
Largura de corte (mm) 3
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro da lâmina de serra (mm) 350
Distância entre dentes (mm) 6
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 32
Largura de corte (mm) 3
Número de dentes 180
Marca Tecwerk

Descrição

HSS. Vapour-treated as protection against material weld-on. For iron and steelwork materials Tooth profile C: Parabolic tooth with pre-cutter and post-cutter

Números do artigo

Referência 8W666340
EAN 4015448960591
UBB 500751302737
UNSPSC 27112802
Artigo do fabricante nr 2000814210
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.