text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Circular metal-cutting saw blade tooth profile C saw blade dm 350 mm width 3.0 m


HSS. Traitée à la vapeur pour protéger des adhérences de matière. Pour les matériaux au fer et à l’acier Forme de la dent C : denture crochet avec dents ébaucheuses et finisseuses

Referência 7W950957
Diamètre de la lame de scie (mm) 350
Denture (mm) 6
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 40
Largeur de coupe (mm) 3
Embalado por 1

Especificações

Diamètre de la lame de scie (mm) 350
Denture (mm) 6
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 40
Largeur de coupe (mm) 3
Nombre de dents 180
Marque Tecwerk

Descrição

HSS. Traitée à la vapeur pour protéger des adhérences de matière. Pour les matériaux au fer et à l’acier Forme de la dent C : denture crochet avec dents ébaucheuses et finisseuses

Números do artigo

Referência 7W950957
EAN 4015448960379
UBB 500751300830
UNSPSC 27112802
Artigo do fabricante nr 2000814189
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.