text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Centre drill bit DIN 333 shape A nominal diameter 5 mm HSS right-hand cutting PR


HSS. DIN 333. Shape A. Countersink angle 60°. For producing centring holes according to DIN 332 without protective chamfer. For general use. < 1.0 mm = unilateral type

Referência 4A176513
Comprimento total (mm) 63
Diâmetro do eixo (mm) 45789
Diâmetro nominal (mm) 5
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 60
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 63
Diâmetro do eixo (mm) 45789
Diâmetro nominal (mm) 5
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 60
Forma da haste Outro
Direção de corte Direita
Marca Tecwerk

Descrição

HSS. DIN 333. Shape A. Countersink angle 60°. For producing centring holes according to DIN 332 without protective chamfer. For general use. < 1.0 mm = unilateral type

Números do artigo

Referência 4A176513
EAN 4015448635819
UBB 500751688101
UNSPSC 27112801
Artigo do fabricante nr 2000861809
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.