text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Centre drill bit DIN 333 shape A nominal diameter 4 mm VHM right-hand cutting PR


Referência 7K987460
Diâmetro do eixo (mm) 8
Número de lâminas de corte 2
Unidade de medida mm
Diâmetro máximo da broca (mm) 20
Diâmetro mínimo da broca (mm) 4
Material de corte HSS
Marca Tecwerk
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro do eixo (mm) 8
Número de lâminas de corte 2
Unidade de medida mm
Diâmetro máximo da broca (mm) 20
Diâmetro mínimo da broca (mm) 4
Material de corte HSS
Marca Tecwerk

Números do artigo

Referência 7K987460
EAN 4015448825661
UBB 500751693390
UNSPSC 27112812
Artigo do fabricante nr 2000862042
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.