text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Centre drill bit DIN 333 shape A nominal diameter 2.5 mm VHM right-hand cutting


Referência 8G901365
Comprimento total (mm) 56
Diâmetro do eixo (mm) 10
Diâmetro nominal (mm) 4
Material de corte Outro
Ângulo da ponta (°) 60
Forma da haste Outro
Direção de corte Direita
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 56
Diâmetro do eixo (mm) 10
Diâmetro nominal (mm) 4
Material de corte Outro
Ângulo da ponta (°) 60
Forma da haste Outro
Direção de corte Direita
Marca Tecwerk

Números do artigo

Referência 8G901365
EAN 4015448577201
UBB 500751692228
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 2000861994
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.