Brocas
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
Furar
Brocas
8K838861
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
TECWERK Centre drill bit DIN 333 shape A nominal diameter 1.25 mm HSS TiN right-hand cut
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
8K838861
Comprimento total (mm)
45
Diâmetro do eixo (mm)
6.3
Diâmetro nominal (mm)
2.5
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
60
Forma da haste
Outro
Direção de corte
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Comprimento total (mm)
45
Diâmetro do eixo (mm)
6.3
Diâmetro nominal (mm)
2.5
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
60
Forma da haste
Outro
Direção de corte
Direita
Marca
Tecwerk
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8K838861
EAN
4015448574729
UBB
500751669887
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
2000861590