text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Calender roller 80 coarse brown dm 100 x W100 mm 19 mm


High-quality non-wovens. Synthetic resin-bonded. For cleaning and smoothing surfaces. Ideal for VA materials. Also for matting aluminium and stainless steel surfaces. Mount 19 mm

Referência 0L793482
Número máximo de rotações (1/min) 5700
Diâmetro do disco (mm) 100
Granulação 80
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Embalado por 1

Especificações

Número máximo de rotações (1/min) 5700
Diâmetro do disco (mm) 100
Granulação 80
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Tipo de partícula Outro
Marca Tecwerk

Descrição

High-quality non-wovens. Synthetic resin-bonded. For cleaning and smoothing surfaces. Ideal for VA materials. Also for matting aluminium and stainless steel surfaces. Mount 19 mm

Números do artigo

Referência 0L793482
EAN 4015448982869
UBB 500751494971
UNSPSC 31191509
Artigo do fabricante nr 2000841995
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.