text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Bracket DIN 875/I leg length 300 x 200 mm w/o aluminium stop


Precision design. Surface-hardened aluminium (HRc 62). Black anodised. Suitable for testing and inspection work. With raised edge scale, mm partition

Referência 8S738465
Material Alumínio
Comprimento da perna longa (mm) 300
Com batente Não
Comprimento da perna curta (mm) 200
Marca Tecwerk
Embalado por 1

Especificações

Material Alumínio
Comprimento da perna longa (mm) 300
Com batente Não
Comprimento da perna curta (mm) 200
Marca Tecwerk

Descrição

Precision design. Surface-hardened aluminium (HRc 62). Black anodised. Suitable for testing and inspection work. With raised edge scale, mm partition

Números do artigo

Referência 8S738465
EAN 4015448989417
UBB 500751544718
UNSPSC 27111803
Artigo do fabricante nr 2000858066
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.