Ponteiras
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Ponteiras
Ponteiras
7A726694
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
Tecwerk Bit for slotted screws 6.5 mm length 25 mm 1/4 inch C6.3 cutting edge thick. 1.2
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
7A726694
Sistema de aparafusamento
Ranhura de parafuso
Comprimento total (mm)
25
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Largura da lâmina (mm)
45783
Espessura da lâmina (mm)
45689
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Bloqueio de esferas
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Sistema de aparafusamento
Ranhura de parafuso
Comprimento total (mm)
25
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Largura da lâmina (mm)
45783
Espessura da lâmina (mm)
45689
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Bloqueio de esferas
Não
Com furo
Não
Tamanho da ligação (mm)
0.25
Dois lados
Não
Marca
Tecwerk
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7A726694
EAN
4015448972037
UBB
500751401406
UNSPSC
27112814
Artigo do fabricante nr
2000829107