text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Bit 1/4 inch 5 mm length 50 mm


Referência 3Q034439
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Sextavado
Largura da chave (mm) 5
Comprimento total (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 5
Sistema de aparafusamento Sextavado
Largura da chave (mm) 5
Comprimento total (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 0.25
Dois lados Não

Números do artigo

Referência 3Q034439
EAN 4015448972990
UBB 500751410159
UNSPSC 27112814
Artigo do fabricante nr 2000829259
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.