text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Aluminium box L 900 x W 490 x H 380 mm 140 l with hinged catch and cylinder lock


TECWERK-brand aluminium boxes are resistant to the weather, temperature, and corrosion. Lever clamp catches with 2 simultaneous locking cylinder locks and bores for seals or padlocks. Dust and splash-proof thanks to all-round rubber seal in the frame profile. With sprung handles, plastic-coated. Stable lid. Temperature range: -40 °C to +180 °C

Referência 5I216611
Proteção da superfície Revestido em plástico
Volume (ml) 140
Com tampa de cobertura Não
Material Alumínio
Com pega Sim
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Revestido em plástico
Volume (ml) 140
Com tampa de cobertura Não
Material Alumínio
Com pega Sim
Empilhável Não
Carga líquida permitida (kg) 60
Transparente Não
Com fechadura Sim
Largura exterior (mm) 490
Altura exterior (mm) 380
Marca Tecwerk

Descrição

TECWERK-brand aluminium boxes are resistant to the weather, temperature, and corrosion. Lever clamp catches with 2 simultaneous locking cylinder locks and bores for seals or padlocks. Dust and splash-proof thanks to all-round rubber seal in the frame profile. With sprung handles, plastic-coated. Stable lid. Temperature range: -40 °C to +180 °C

Números do artigo

Referência 5I216611
EAN 4015448951315
UBB 500751221895
UNSPSC 24102103
Artigo do fabricante nr 2000447954
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.