Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
0S339947
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
TECWERK Allen key width across flats 6 mm long 180 x 32 mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
0S339947
Comprimento total (mm)
Comprimento da lâmina (mm)
125
Largura da lâmina (mm)
45781
Espessura da lâmina (mm)
0.8
Tipo de eixo
Redondo
Design do punho
Outro
Material da lâmina
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Comprimento total (mm)
230
Comprimento da lâmina (mm)
125
Largura da lâmina (mm)
45781
Espessura da lâmina (mm)
0.8
Tipo de eixo
Redondo
Design do punho
Outro
Material da lâmina
Outro
Lâmina de proteção da superfície
Cromado
Marca
Tecwerk
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0S339947
EAN
4015448970903
UBB
500751391342
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
2000827020