text.skipToContent text.skipToNavigation

TAPTITE 2000® Parafuso cabeça sextavada com flange DIN ≈7500 Aço Zincado M6X16


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Embalado por 500
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M6
Comprimento 16 mm
Marca Fabory
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 5.3
Código pautal

Dimensões

d-D M6
dc (max.) 13
k (max.) 5.2
L (mm) 16
P 1
s 10

Padrões

DIN ≈7500-1-DE

Números do artigo

Referência 67020.060.016
EAN 8715494293495
UBB 500574674122
UNSPSC 31161512

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.