text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

TAPTITE 2000® Parafuso cabeça sextavada com flange DIN ≈7500 Aço Zincado M3X10

Specificații

Diâmetro M3
Comprimento 10 mm
Marca Fabory
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 1

Dimensiuni

d-D M3
dc (max.) 6.9
k (max.) 2.58
L (mm) 10
P 0.5
s 5.5

Standarde

DIN ≈7500-1-DE

Numerele articolelor

Cod Articol 67020.030.010
EAN 8715494293365
UBB 500574672894
UNSPSC 31161512

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.