text.skipToContent text.skipToNavigation

TAPTITE 2000® Parafuso cabeça queijo Torx® DIN ≈7500-1 Aço Zincado M4X16


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca Fabory
Encaixe Torx®
Forma da cabeça Cabeça de queijo baixa
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M4
Comprimento 16 mm
Marca Fabory
Encaixe Torx®
Forma da cabeça Cabeça de queijo baixa
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Peso por peça (g) 2.25
Código pautal

Dimensões

d-D M4
dk 8
k (max.) 3.25
L (mm) 16
P 0.7
Chave caixa 20

Padrões

DIN ≈7500-1-PE

Números do artigo

Referência 67155.040.016
EAN 8715494298889
UBB 500574678347
UNSPSC 31161512

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.