text.skipToContent text.skipToNavigation

TAPTITE 2000® Parafuso cabeça de embeber com Torx® DIN ≈7500-1 Aço Zincado M6X40


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Encaixe Torx®
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Embalado por 500
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M6
Comprimento 40 mm
Marca Fabory
Encaixe Torx®
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 7.84
Código pautal

Dimensões

d-D M6
dk 11
k (max.) 3
L (mm) 40
P 1
Chave caixa 30

Padrões

DIN ≈7500-1-QE

Números do artigo

Referência 67080.060.040
EAN 8715494298728
UBB 500574676770
UNSPSC 31161512

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.