Parafusos auto roscantes
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Fixação
Parafusos
Parafusos auto roscantes
67080
67080.060.025
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
TAPTITE 2000® Parafuso cabeça de embeber com Torx® DIN ≈7500-1 Aço Zincado M6X25
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Encaixe
Torx
®
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M6
Comprimento
25 mm
Marca
Fabory
Encaixe
Torx
®
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
5.19
Código pautal
7318140
Dimensões
d-D
M6
dk
11
k (max.)
3
L (mm)
25
P
1
Chave caixa
30
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
≈7500-1-QE
Números do artigo
Referência
67080.060.025
EAN
8715494298704
UBB
500574676515
UNSPSC
31161512
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD