text.skipToContent text.skipToNavigation

TAPTITE 2000® Parafuso cabeça de embeber com Torx® DIN ≈7500-1 Aço Zincado M4X20


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca Fabory
Encaixe Torx®
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M4
Comprimento 20 mm
Marca Fabory
Encaixe Torx®
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Peso por peça (g) 1.85
Código pautal

Dimensões

d-D M4
dk 7.5
k (max.) 2.2
L (mm) 20
P 0.7
Chave caixa 20

Padrões

DIN ≈7500-1-QE

Números do artigo

Referência 67080.040.020
EAN 8715494293631
UBB 500574675525
UNSPSC 31161512

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.